曜日別特売
1344 ミニドライ長袖ブルゾン 1344 ジーベック 22474086

1344 ミニドライ長袖ブルゾン 1344 ジーベック 22474086
1344 ミニドライ長袖ブルゾン 1344 ジーベック 22474086

ミニドライ長袖ブルゾン 1344

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グレー
サイズ5L
内容量1着注文コード22474086品番1344
参考基準価格(税別)¥10,900販売価格(税込)¥6,818
販売価格(税別)
6,198

エアストリートシステムに清涼素材で爽やかな着心地
エアストリートシステムとともに、腕の動きが滑らかなスムーズアップ機能付き。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
通気性抜群
清涼素材
吸汗性抜群
帯電防止素材
速乾性抜群

グレーサイズ5L種別長袖ブルゾン胸囲(cm)131肩幅(cm)58袖丈(cm)58.5着丈(cm)71素材ポリエステル80%・綿20%生地スーパークールグログラン色番20材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする