ジーベック
ワークパワー長袖ブルゾン 1444
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
色
モスグリーン
コン
ラベンダー
グリーン
モスグリーン
サイズ
5L
S
M
L
LL
3L
4L
5L
6L
全32種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22475924
品番
1444
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
ハードな現場に対応する人気のロングセラー
無地カラーのシンプルなデザインで、大きな胸ポケットや袖のペン差しのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
抗菌防臭加工
帯電防止素材
色
モスグリーン
サイズ
5L
種別
長袖ブルゾン
胸囲(cm)
131
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
58.5
着丈(cm)
71
素材
ポリエステル65%・綿35%
生地
T/Cサマーツイル
色番
61
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×16.5