半袖ブルゾン 1471

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22476606 品番 1471
参考基準価格(税別)¥9,100 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

二重構造の胸ポケットにマルチ収納ポケットもプラス
軽くて丈夫なT/Cサマーツイル素材に、たっぷり収納のマチ付き胸ポケット。左胸ポケットは内側が二重構造で、さらに外側にマルチ収納ポケットも配して、機能性を大きく向上させています。ウエスト脇ゴム仕様。
帯電防止素材

コン サイズL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)25 着丈(cm)65 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする