曜日別特売
1471 半袖ブルゾン 1471 ジーベック 22476633

半袖ブルゾン 1471

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ4L
内容量1着注文コード22476633品番1471
参考基準価格(税別)¥9,100販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

二重構造の胸ポケットにマルチ収納ポケットもプラス
軽くて丈夫なT/Cサマーツイル素材に、たっぷり収納のマチ付き胸ポケット。左胸ポケットは内側が二重構造で、さらに外側にマルチ収納ポケットも配して、機能性を大きく向上させています。ウエスト脇ゴム仕様。
帯電防止素材

コンサイズ4L種別半袖ブルゾン胸囲(cm)127肩幅(cm)56.5袖丈(cm)27着丈(cm)71素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする