曜日別特売
1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477796

1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477796
1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477796
1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477796
1474 長袖ブルゾン 1474 ジーベック 22477796

長袖ブルゾン 1474

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズM
内容量1着注文コード22477796品番1474
参考基準価格(税別)¥9,800販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

二重構造の胸ポケットにマルチ収納ポケットもプラス
背中にはノーフォークプリーツで動きやすさアップ。機能性と収納力に優れた胸ポケットのほか、ブルゾンは半袖・長袖ともに、便利な内ポケット付きです。
帯電防止素材

モスグリーンサイズM種別長袖ブルゾン胸囲(cm)111肩幅(cm)50.5袖丈(cm)54着丈(cm)63素材ポリエステル65%・綿35%生地T/Cサマーツイル色番61材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする