クレスタ21半袖ブルゾン 1551

(3件のレビュー)
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22479783 品番 1551
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

吸汗速乾のエコウェアを選択肢の広い9色展開で
シリーズとしては6色が基本ですが、半袖ブルゾンのみより多彩な9色展開で、幅広い職場に対応。前立て裏の色を変えて、衿元のアクセントに。背中にはノーフォークメッシュを入れ、動きやすさと通気性を高めています。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズSS 種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)103 肩幅(cm)47 袖丈(cm)22 着丈(cm)59 素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%) 生地トロピカル(リサイクル素材55%) 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×18 エコマーク認定番号3103076

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22480106
2024-06-21
用途:
事務用作業着

商品は色違いで2着。選択してもしわにならず、軽くてとても良い。背中のロゴが目障りでキリトッレ使っている。

対象商品:
22479905
2021-10-12
用途:
会社の制服
製造業

リピートです。
会社の制服ですが、こちらでしか購入できません。
品揃えはさすかのモノタロウさんですね

対象商品:
22479896
2021-09-29
用途:
工作機械(プラ型)の操作
時田工業 様

洗濯しても皴にならづパリッとしてかっこいいです。
2着買って交互に、着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする