曜日別特売
1551 クレスタ21半袖ブルゾン 1551 ジーベック 22479844

クレスタ21半袖ブルゾン 1551

(3件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズ4L
内容量1着注文コード22479844品番1551
参考基準価格(税別)¥10,600販売価格(税込)¥5,168
販売価格(税別)
4,698

吸汗速乾のエコウェアを選択肢の広い9色展開で
シリーズとしては6色が基本ですが、半袖ブルゾンのみより多彩な9色展開で、幅広い職場に対応。前立て裏の色を変えて、衿元のアクセントに。背中にはノーフォークメッシュを入れ、動きやすさと通気性を高めています。
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
リサイクル素材

コンサイズ4L種別半袖ブルゾンエコマーク認定認定胸囲(cm)127肩幅(cm)56.5袖丈(cm)28着丈(cm)71素材ポリエステル80%・綿20%(再生ポリエステル55%)生地トロピカル(リサイクル素材55%)色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂グリーン購入法適合胸ポケット左(幅×深さ)(cm)13×18胸ポケット右(幅×深さ)(cm)13.5×18エコマーク認定番号3103076
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 22480106
2024-06-21
用途: 事務用作業着

商品は色違いで2着。選択してもしわにならず、軽くてとても良い。背中のロゴが目障りでキリトッレ使っている。

対象商品 : 22479905
2021-10-12
用途: 会社の制服
製造業

リピートです。
会社の制服ですが、こちらでしか購入できません。
品揃えはさすかのモノタロウさんですね

対象商品 : 22479896
2021-09-29
用途: 工作機械(プラ型)の操作
時田工業

洗濯しても皴にならづパリッとしてかっこいいです。
2着買って交互に、着ています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする