1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483292 1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483292 1610 バラクーダブルゾン 1610 ジーベック 22483292

バラクーダブルゾン 1610

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22483292 品番 1610
参考基準価格(税別)¥13,700 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

営業やオフィスで活躍のスウィングトップスタイル。裏地にチェック生地を排したトラッドデザインのブルゾン。伸縮素材にNEWバンザイカット採用、多ポケット搭載で機能性も抜群です。
胴裏にお洒落なチェック柄を採用した2トーンデザイン。
衿裏にもチェック柄を配してさり気ないお洒落を演出。
腕の動きがスムーズなNEWバンザイカットを採用。
右胸の裏には請求書や封筒も入る内ポケット付き。
左胸の裏には手帳やスマホなどを分けて収納できます。
左袖には簡単に出し入れできるペン差し付き。
合皮エンボスネームがバックスタイルのアクセント。
袖口を折り返せばチェック柄がトラッド感を演出。
袖カフスには質感にもこだわった金属ボタンを使用。
伸縮素材
帯電防止

コン サイズLL 種別ブルゾン 胸囲(cm)124 肩幅(cm)55 袖丈(cm)57.5 着丈(cm)68 素材ポリエステル65%・綿35% 生地T/Cツイル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする