1654 トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 ジーベック 22485995

1654 トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 ジーベック 22485995
1654 トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 ジーベック 22485995
1654 トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654 ジーベック 22485995

トリプルファイブ長袖ブルゾン 1654

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ブルー
サイズL
内容量1着注文コード22485995品番1654
参考基準価格(税別)¥10,400販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

抜群の動きやすさにファスナー付き5ポケット
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。安心して収納できるファスナー付き5ポケットを、シャープなデザインにまとめています。NEWバンザイカットとともに、袖口には丈夫な金属ボタンを採用しています。
清涼素材
帯電防止素材
スムーズアップ
通気性抜群
吸汗性抜群
速乾性抜群
消臭機能

ブルーサイズL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)115肩幅(cm)49袖丈(cm)59着丈(cm)65素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番40材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×15.5、右上胸ポケット12.5×17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする