1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488235 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488235 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488235 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488235

長袖ブルゾン 1794

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22488235 品番 1794
参考基準価格(税別)¥12,000 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

着慣れた風合いが似合うシンプルな力強さ
着慣れた風合いに加工された力強いデザインのブルゾン。大きな胸ポケットや左袖のペン差しのほか、便利な内ポケットも付いています。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリー サイズL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)65 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする