1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488244 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488244 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488244 1794 長袖ブルゾン 1794 ジーベック 22488244

長袖ブルゾン 1794

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 アイボリー サイズLL 注文コード22488244 品番1794
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,000
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

着慣れた風合いが似合うシンプルな力強さ
着慣れた風合いに加工された力強いデザインのブルゾン。大きな胸ポケットや左袖のペン差しのほか、便利な内ポケットも付いています。季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプです。
ソフト風合い
洗い加工

アイボリー サイズLL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)119 肩幅(cm)53.5 袖丈(cm)57 着丈(cm)67 素材綿100% 生地綿サマーツイル 色番31 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする