リサイクリーン半袖ブルゾン 3191

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズ3L 注文コード22496574 品番3191
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,100
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
再生ポリエステルを使用したエコウェアの帯電防止作業服です。容量の大きなマチ付きの胸ポケットが特長。動きやすく、通気性に優れたメッシュプリーツロンを採用、シンプルな3色展開です。
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズ3L 種別半袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)123 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする