リサイクリーン長袖ブルゾン 3194

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22497256 品番 3194
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

胸ポケットはマチ付き。メッシュプリーツロン採用。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。ベーシックな無地カラーにファスナー仕様。大きなマチ付きの胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
帯電防止素材
リサイクル素材

コン サイズS 種別長袖ブルゾン エコマーク認定認定 胸囲(cm)107 肩幅(cm)49 袖丈(cm)51 着丈(cm)61 素材ポリエステル65%(再生ポリエステル100%)・綿35% 生地エコーサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 グリーン購入法適合 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×16.5 エコマーク認定番号19 103 091

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする