WX長袖ブルゾン 5040

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 コン サイズM 注文コード22499304 品番5040
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥12,900
この商品は色・サイズなど32種類から選べます 他の種類を見る

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス。
無地カラーのシンプルなデザインで、ペン差し付きの大きな胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コン サイズM 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)111 肩幅(cm)50.5 袖丈(cm)54 着丈(cm)63 素材ポリエステル60%・綿40% 生地交織トロピカル 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする