5040 WX長袖ブルゾン 5040 ジーベック 22499313

WX長袖ブルゾン 5040

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズL
内容量1着注文コード22499313品番5040
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
7,398

爽やかな吸汗速乾素材に抗菌・防臭機能もプラス。
無地カラーのシンプルなデザインで、ペン差し付きの大きな胸ポケットのほか、ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
形態安定加工
速乾性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
帯電防止素材
ソフトな風合い

コンサイズL種別長袖ブルゾン胸囲(cm)115肩幅(cm)52袖丈(cm)56.5着丈(cm)65素材ポリエステル60%・綿40%生地交織トロピカル色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14×17
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする