サワークロス半袖ブルゾン 7561

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22518046 品番 7561
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
ジップアップ仕様に、前タテ上下を隠しボタンにして、フラットデザインにした帯電防止作業服。胸ポケットのフラップ部分に、視認性・安全性を高める反射材をお洒落にパイピングしています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コン サイズLL 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)119 着丈(cm)67 裄丈(cm)53.5 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする