7564 サワークロス長袖ブルゾン 7564 ジーベック 22518974

サワークロス長袖ブルゾン 7564

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
コン
サイズS
内容量1着注文コード22518974品番7564
参考基準価格(税別)¥10,700販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
長袖では袖口にも隠しボタンを採用してフラットなデザインを徹底。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コンサイズS種別長袖ブルゾン胸囲(cm)107着丈(cm)61裄丈(cm)74.5素材ポリエステル65%・綿35%生地サワークロス色番10材質(ボタン)樹脂材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする