サワークロス長袖ブルゾン 7564

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22518983 品番 7564
参考基準価格(税別)¥10,700 販売価格(税込) ¥5,718
販売価格(税別)
5,198

風通し抜群のサワークロス使用JIS規格の帯電防止作業服
長袖では袖口にも隠しボタンを採用してフラットなデザインを徹底。ブルゾンには半袖・長袖ともに、便利な内ポケットも付いています。
通気性抜群
抗菌防臭加工
吸汗性抜群
速乾性抜群
帯電防止素材

コン サイズM 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)111 着丈(cm)63 裄丈(cm)78 素材ポリエステル65%・綿35% 生地サワークロス 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする