半袖ブルゾン 8891

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22519665 品番 8891
参考基準価格(税別)¥12,700 販売価格(税込) ¥6,378
販売価格(税別)
5,798

クールデザインにまとめた力強さと快適性の融合
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材

コン サイズ4L 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)127 肩幅(cm)56.5 袖丈(cm)27 着丈(cm)71 素材ポリエステル50%・綿50% 生地ストレッチトロピカル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)12×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする