ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ブルゾン 8891
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
22519708
品番
8891
参考基準価格(税別)
¥12,700
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
クールデザインにまとめた力強さと快適性の融合
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材
色
シルバーグレー
サイズ
M
種別
半袖ブルゾン
胸囲(cm)
111
肩幅(cm)
50.5
袖丈(cm)
25
着丈(cm)
63
素材
ポリエステル50%・綿50%
生地
ストレッチトロピカル
色番
22
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
12×16.5