ジーベック
ジーベックの ワーキングウェア
ジーベックの トップス
ジーベックの 春夏 トップス
半袖ブルゾン 8891
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ミストグリーン
サイズ
6L
注文コード
22519848
品番
8891
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,200
この商品は
色・サイズ
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
クールデザインにまとめた力強さと快適性の融合
速乾性抜群
吸汗性抜群
帯電防止素材
伸縮素材
色
ミストグリーン
サイズ
6L
種別
半袖ブルゾン
素材
ポリエステル50%・綿50%
生地
ストレッチトロピカル
色番
605