ツナギ 9180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22521862 品番 9180
参考基準価格(税別)¥18,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

プリーツロン採用のJIS規格の帯電防止作業服
珍しいツナギタイプのJIS規格の帯電防止作業服です。丈夫で柔らかなT/Cソフトツイル生地を使用、撥水加工も施しています。背中のプリーツロン、腰プリーツ、XEカットを採用して、スムーズな動きをサポート。
ソフトな風合い
帯電防止素材
速乾性抜群
撥水加工
オールシーズン対応
胸のフラップポケットは開閉が楽なマジックテープ仕様です。
背中のプリーツロンが激しい動きにスムーズに対応します。
XEカットで腕のさまざまな動きにスムーズに対応します
ウエスト部分は激しい動きにも対応する腰プリーツ付き。
手帳や小物などを収納できる便利な内ポケット付きです。
撥水加工を施しているので雨や汚れた水をはじきます。

コン サイズM 種別長袖ツナギ 胸囲(cm)115 股下(cm)71 ウエスト(cm)92 肩幅(cm)50 袖丈(cm)54 機能速乾、撥水、帯電防止 総丈(cm)151 素材ポリエステル60%・綿40% 生地ソフトツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする