レディースジャケット 9202

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22523034 品番 9202
参考基準価格(税別)¥11,200 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

配色のアクセントで仕事服をお洒落にデザイン。
ブルゾンとシャツは男女兼用だが、女性用のジャケットもラインナップ。カラーバリエーションは3色ですが、衿元とボタン、ポケットラインに色違いの配色を施して、女性らしいお洒落さを演出しています。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン サイズ15 種別ジャケット 胸囲(cm)116 肩幅(cm)43 袖丈(cm)57 着丈(cm)68 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ボタン)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする