長袖ブルゾン 9240

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22524872 品番 9240
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

帯電防止、プリーツロンなどソフトな風合いの多機能ウェア。
季節や業務内容等への対応性・汎用性が高い長袖タイプ。帯電防止素材、背中にはメッシュプリーツロン採用。ブルゾンは長袖・半袖とも男女兼用なので、女性用として購入の場合はサイズ表を十分にご確認ください。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材

コン サイズL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)56.5 着丈(cm)65 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)14.5×17.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする