サマー続服 9280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22526236 品番 9280
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。

コン サイズS 種別長袖続服 胸囲(cm)110 股下(cm)68 ウエスト(cm)87 肩幅(cm)48 袖丈(cm)52 機能帯電防止、通気性 総丈(cm)146 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番10 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16 袖丈長袖

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:281

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする