9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324

 

9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526324

サマー続服 9280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
グリーン
サイズM
内容量1着注文コード22526324品番9280
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥9,128
販売価格(税別)
8,298

高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。

グリーンサイズM種別長袖続服胸囲(cm)115股下(cm)71ウエスト(cm)92肩幅(cm)50袖丈(cm)54機能帯電防止、通気性総丈(cm)151素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番60材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする