9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526446

9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526446
9280 サマー続服 9280 ジーベック 22526446

サマー続服 9280

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
モスグリーン
サイズ4L
内容量1着注文コード22526446品番9280
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥10,118
販売価格(税別)
9,198

高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。

モスグリーンサイズ4L種別長袖続服胸囲(cm)136股下(cm)78ウエスト(cm)112肩幅(cm)58袖丈(cm)58機能帯電防止、通気性総丈(cm)165素材ポリエステル65%・綿35%生地ソフトサマーツイル色番61材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする