サマー続服 9280

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ6L モスグリーン 注文コード22526464 品番9280
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,000 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198
この商品はサイズ・色・ウエストなど24種類から選べます 他の種類を見る

高機動性を誇る風合い豊かなサマー続き服
ソフトな風合いに防縮防シワ加工を施し、パリッと着こなせる定番のサマー続服。ゆとりをもたせたデザインには、プリーツロンやXEカットなどを採用。激しい動きに対応する機動力を誇ります。帯電防止作業服。
ソフトな風合い
防縮防シワ加工
帯電防止素材
激しい動きにも対応するプリーツロン
腰部分にセットされたプリーツは体の動きを助けます。
袖口にセットされたテープでロールアップ。
脇部分には風通しの良いメッシュ素材を採用。
内側には手帳などを入れるのに便利なポケット付き。
雨ブタ、カフス、ベルトはマジックテープで調整可能。

モスグリーン サイズ6L 種別長袖続服 機能帯電防止、通気性 素材ポリエステル65%・綿35% 生地ソフトサマーツイル 色番61 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)13×16 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする