9651 クールボディー半袖ブルゾン 9651 ジーベック 22533622

クールボディー半袖ブルゾン 9651

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
クールグレー
サイズLL
内容量1着注文コード22533622品番9651
参考基準価格(税別)¥11,700販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
6,298

クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで。
クールカラーに、ファスナーの透明シリコン引き手など細部までこだわったクールデザインが、清涼素材にマッチ。ブルゾンには半袖・長袖ともに便利な内ポケットも付いて、機能性も充実しています。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレーサイズLL種別半袖ブルゾン胸囲(cm)119肩幅(cm)53.5袖丈(cm)27着丈(cm)67素材綿70%・ポリエステル30%生地ドビー色番206材質(ボタン)金属材質(ファスナー)樹脂ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする