クールボディー半袖ブルゾン 9651

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22533638 品番 9651
参考基準価格(税別)¥11,700 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで。
クールカラーに、ファスナーの透明シリコン引き手など細部までこだわったクールデザインが、清涼素材にマッチ。ブルゾンには半袖・長袖ともに便利な内ポケットも付いて、機能性も充実しています。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー サイズ3L 種別半袖ブルゾン 胸囲(cm)123 肩幅(cm)55 袖丈(cm)27 着丈(cm)69 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする