クールボディー長袖ブルゾン 9654

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22534338 品番 9654
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで
脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。タフな現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー サイズL 種別長袖ブルゾン 胸囲(cm)115 肩幅(cm)52 袖丈(cm)55.5 着丈(cm)65 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする