クールボディー長袖ブルゾン 9654

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 クールグレー サイズ6L 注文コード22534383 品番9654
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,249
販売価格(税別)
6,590
この商品は色・サイズなど24種類から選べます 他の種類を見る

クール&ドライの新素材をアイスマンのイメージで
脇下の特殊カッティングが背中のメッシュプリーツロンと連動。タフな現場での激しい動きにも滑らかにサポートするスムーズアップ機能付きです。
防縮防シワ加工
速乾性抜群
消臭加工
清涼素材
吸汗性抜群

クールグレー サイズ6L 種別長袖ブルゾン 素材綿70%・ポリエステル30% 生地ドビー 色番206 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)樹脂 ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)11×16.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする