曜日別特売
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852

 

12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852
12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539852

カラージャンバー 12180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
ロイヤルブルー
サイズS
内容量1着注文コード22539852品番12180
参考基準価格(税別)¥12,100販売価格(税込)¥7,588
販売価格(税別)
6,898

撥水加工を施して突然の雨にも対応
胸の太いブラックラインがスポーティなアクセントになっているカラーブルゾン。ポリエステルに撥水加工を施して、突然の雨対策もバッチリ。
防風性とともに着こなしのアレンジにも使えるフルジップアップ仕様。
スマートフォンや携帯電話の収納にも便利なファスナー付きのサイドポケット。
左袖には作業の邪魔にならず簡単に出し入れできるペン差し付き。
品質に対する信頼性を誇る「XEBEC」のオリジナルネーム付き。
撥水加工

ロイヤルブルーサイズS種別ジャンパー胸囲(cm)120肩幅(cm)52袖丈(cm)53着丈(cm)60素材ポリエステル100%生地リップストック色番46材質(ファスナー)樹脂
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする