12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539868

カラージャンバー 12180

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22539868 品番 12180
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,588
販売価格(税別)
6,898

撥水加工を施して突然の雨にも対応
胸の太いブラックラインがスポーティなアクセントになっているカラーブルゾン。ポリエステルに撥水加工を施して、突然の雨対策もバッチリ。
防風性とともに着こなしのアレンジにも使えるフルジップアップ仕様。
スマートフォンや携帯電話の収納にも便利なファスナー付きのサイドポケット。
左袖には作業の邪魔にならず簡単に出し入れできるペン差し付き。
品質に対する信頼性を誇る「XEBEC」のオリジナルネーム付き。
撥水加工

ロイヤルブルー サイズM 種別ジャンパー 胸囲(cm)124 肩幅(cm)54 袖丈(cm)56 着丈(cm)63 素材ポリエステル100% 生地リップストック 色番46 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする