12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922 12180 カラージャンバー 12180 ジーベック 22539922

カラージャンバー 12180

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ロイヤルブルー サイズ6L 注文コード22539922 品番12180
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥9,600
この商品は色・サイズなど48種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工を施して突然の雨にも対応
胸の太いブラックラインがスポーティなアクセントになっているカラーブルゾン。ポリエステルに撥水加工を施して、突然の雨対策もバッチリ。
防風性とともに着こなしのアレンジにも使えるフルジップアップ仕様。
スマートフォンや携帯電話の収納にも便利なファスナー付きのサイドポケット。
左袖には作業の邪魔にならず簡単に出し入れできるペン差し付き。
品質に対する信頼性を誇る「XEBEC」のオリジナルネーム付き。
撥水加工

ロイヤルブルー サイズ6L 種別ジャンパー 素材ポリエステル100% 生地リップストック 色番46 材質(ファスナー)樹脂

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする