12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540403 12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540403 12183 バラクーダブルゾン 12183 ジーベック 22540403

バラクーダブルゾン 12183

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 22540403 品番 12183
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,989
販売価格(税別)
9,990

タフな機能を凝縮 多機能ブルゾンの決定版
最強スウィングトップ・バラクーダスタイルに、実用的な高機能を満載した多機能ブルゾン。物流や史上などの商品管理の現場などで活躍しています。
軽くて疲れにくいストレッチ素材に実用性の高い5つの機能を備えた、バラクーダスタイルの多機能ブルゾンです。
ドックイヤー衿を立てて着用すると風の浸入を防いでくれます。
左袖にはペン差しが付いています。
高耐光加工
難溶融加工
撥水撥油加工
伸縮素材
帯電防止素材

コン サイズ6L 種別ブルゾン 素材ポリエステル100% 生地ポリエステルサージ 色番10 材質(ボタン)樹脂 材質(ファスナー)金属

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする