曜日別特売
CDA2L80-150Z-P4DWL-XC35 標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-150Z SMC 22564588

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CDA2L80-150Z

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
オートスイッチ種類
P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
注文コード
22564588
品番
CDA2L80-150Z-P4DWL-XC35
参考基準価格(税別)¥44,000販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
¥39,980
ストローク(mm)
150
クッション
(-) エアクッション
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミチューブ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
P4DW 無接点-耐強磁界(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線(無極性)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする