鉄製アングル 板ウェイト 5/10g刻み

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60g×50本) 注文コード22568936 品番86-WPC-A20015S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様60g(5g×4、10g×4) 材質 幅(mm)5g/19×12、10g/19×22 厚さ(mm)4 シルバー タイプ5/10g刻み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22568936
2018-05-23
用途:
ホイールバランス
卸売・小売業

品質を考慮しモノタロウブランドから
このウェイトに変えた。手袋をしたまま
テープをはがせるので作業効率が良い。

対象商品:
22568936
2018-01-04
用途:
ホイールバランス調整

剥離シートの幅が広いので、手袋をしたままでも剥がし易く、作業がはかどります。

対象商品:
22568936
2017-12-18
用途:
ホイールバランス調整
株式会社甲信マツダ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

接着力も強く低価格なので次回もまた購入するつもりです。

対象商品:
22568936
2021-09-21
用途:
自動車整備
株式会社永井自工 様

開封済み商品でした。箱から商品飛び出てバラバラ状態でした。

今までこんなトラブルなかったので残念です!

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
お届け時に不具合がございましたら、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

対象商品:
22568936
2017-06-29
用途:
自動車整備
有限会社小野口自動車修理工場 様

5g 10gが 使いやすいので何時もこのタイプにしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする