鉄製板ウェイト 5刻み

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(60g×50本) 注文コード22568954 品番86-WPC-N20005S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,900
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
仕様60g(5g×12) 材質 幅(mm)19×12 厚さ(mm)4 シルバー タイプ5g刻み

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:414

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22568963
2023-03-25
用途:
バランス時
タイヤの才 様 (卸売・小売業)

黒ウエイト表面、塗装シワ?塗装割れありました。
つや消し、黒テープは良いのですが、次回は別なのにします。

対象商品:
22568954
2020-08-05
用途:
タイヤ交換、ホイールバランス
自動車・二輪車・自転車関連業

接着テープがしっかりしているので、作業効率が良い。

対象商品:
22568954
2018-03-01
用途:
筐体のバランス取り
ディーピーティー株式会社 様 (サービス業)

吊るすタイプの製品で重量バランスを保つ為に使っています。
細かく重量を変更でき、両面テープもはがれる事が無い為、重宝しています。

対象商品:
22568963
2018-05-21
用途:
工藤模型 様

見た目が、ブラックでかっこいいです。5g単位で使いやすい。

1人が参考にしています
対象商品:
22568954
2017-11-30
用途:
タイヤ交換時
有限会社 岳美タイヤメンテナンス 様

従来の製品よりも、剥がれにくくなっていて良いです。

対象商品:
22568954
2017-10-14
用途:
ホイールバランス調整

5g刻みで使いやすいです。
値段も安く満足です!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする