鉄製ロールウェイト 5刻み

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5kg) 注文コード22568997 品番86-WPR-N15000S-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,300
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
材質 幅(mm)19×12 厚さ(mm)4 シルバー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:415

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
22568997
2018-01-15
用途:
タイヤ交換作業
大塚産業株式会社 様

品質、価格共に満足のいく品物です。ロールウエイトはよく使うので安いのが助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール付属部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする