YIJ
YIJの タイヤ・ホイール付属部品
YIJの 貼り付けウエイト
鉄製ロールウェイト 5刻み
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(5kg)
注文コード
22569006
品番
86-WPR-N15000B-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,300
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
モノタロウではこんなお得な商品も!
鉛フリー鉄製貼付けウエイト 5g刻み ロールBOXタイプ
モノタロウ
¥
4,298
¥
4,728
税込
材質
鉄
幅(mm)
19×12
厚さ(mm)
4
色
黒
タイプ
5g刻み