高速電機(富士製砥)
高速電機(富士製砥)の 電動工具 本体
高速電機(富士製砥)の 研削
高速電機(富士製砥)の ディスクグラインダー
ディスクグラインダ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
22588168
品番
HD-150
参考基準価格(税別)
¥63,500
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
安全な二重絶縁構造、アース不要。強力モーター(11A)の採用で研削力、耐久力抜群。スピンドルロック。軽量型。強力型。3方向。樹脂ボディ
電源(V)
100
電流(A)
11
最大回転数(min
-1
[r.p.m])
8000
質量(kg)
3.8
コード長さ(m)
2.5
砥石径(Φmm)
150
付属品
砥石、スパナ、サイドハンドル
消費電力(W)
1050
砥石寸法(mm)厚さ
6
砥石寸法(Φmm)穴径
22
砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)
M16(2.0)×11.5