高周波発生機

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)(電動機側)50、(発電機側)250 注文コード22588222 品番FG-505NE
参考基準価格(税別)¥1,380,000 販売価格(税込) ¥769,780
販売価格(税別)
699,800
この商品は周波数2種類から選べます 他の種類を見る

エアーグラインダや電気グラインダは負荷をかけると回転数が落ちるので、研削に時間がかかります。高周波電動工具を使用すれば高出力、耐過負荷タイプで回転数も落ちにくくトルクが強いので、同じ仕事量でも時間短縮ができ作業効率が倍増します。トルクもダウンしにくく、72m/s(4300m/min)周速の通常砥石が使用できコストダウン出来ます。効率が倍増します。高周波発生機:電動機により発電機を駆動するもので「回転式周波数変換機」とも呼ばれるものです。これは、商用周波数の電気的エネルギーをまず機械的エネルギーに変えたのち、目的周波数の電気的エネルギーにして取り出すものです。回転数が落ちず作業効率が倍増。構造的には、回転界磁型同期発電機を誘導電動機で駆動しているもので、運転が容易であり、しかも安定性に優れています。堅牢で、しかも移動が簡単ですから、現場内で自由に移動作業することができます。グラインダ作業の際は発生機を固定してご使用ください。離れた場所でのグラインダ作業のために中間コード(オプション)があります。電圧補償回路がついていますから、常に出力電圧が安定しており、効率の良い研削作業ができます。熱動型電流防止器(サーマルリレー)により、発生機を過負荷から保護します。

周波数(Hz)(電動機側)50、(発電機側)250 質量(kg)120 出力(kW)3.7 外形寸法(mm)W820×H510×D410 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)5 相数3
注意
※高周波発生機には2種類あります。50Hz地域はFG-505Nをご使用ください。60Hz地域はFG-605Nをご使用ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする