高周波発生機

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 周波数(Hz)(電動機側)60専用、(発電機側)240 注文コード22588238 品番NFG-66E
参考基準価格(税別)¥1,306,400 販売価格(税込) ¥747,780
販売価格(税別)
679,800
この商品は周波数2種類から選べます 他の種類を見る

FGタイプに比べ重量1/2!業界最軽量コンパクト。パイプフレーム・キャスター付きで衝撃防止と持ち運びが容易。カバー標準装備で防塵性を高めました。発電機は永久磁石方式でメンテナンスフリーを実現。モーター及び発電機部を全閉構造。カップリングレスにし軽量・コンパクト化。操作部をパネルにし表示灯を採用し操作性を向上。モーター・発電機ブレーカー採用により発電機焼損を防止。省スペース化、キャスターを外せば3段まで重ねて使用可。防塵カバー付き。カーボンブラシ不要

周波数(Hz)(電動機側)60専用、(発電機側)240 仕様(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 適合(同時使用台数)HGC-902/802:2台、HGC-603:3台(重負荷の場合2台)、HGC-250 2・275・300:4台 質量(kg)60 出力(kW)3.7 外形寸法(mm)W530×H435×D410 電流(A)14.5 電源(V)200 容量(kVA)4 相数3
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする