高周波アングルグラインダー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード22588274 品番HGC-300
参考基準価格(税別)¥166,500 販売価格(税込) ¥98,978
販売価格(税別)
89,980

強力モデル。両手で作業が可能。両方向

砥石寸法(mm)厚さ6 砥石寸法(Φmm)穴径22 砥石取付シャフト寸法(径(ねじピッチ)×長さL)(mm)M16(2.0)×9.5 電源(V)(3相交流)240/250Hz 200 電流(A)3.5 消費電力(W)650 コード長さ(m)5 質量(kg)2.9 回転数(min-1[r.p.m])8800/9100 砥石径(Φmm)125
注意
※高周波電動工具の御使用には高周波発生機が必要となります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする