曜日別特売
MBBB50-100-RN 標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBB50 SMC 22590253

※サンプル画像 (上側が本製品に近い外観です)

標準形エアシリンダ(角形カバー)/エンドロック形 MBBシリーズ MBBB50

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)100
内容量1個注文コード22590253品番MBBB50-100-RN
参考基準価格(税別)¥22,660販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
100
ロックの位置
(R) ロッド側
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
50
ポートねじの種類
(-) Rc
マニュアル解除の形式
(N) ノンロックタイプ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

「標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする