つくし工房
つくし工房の 音声案内
音声標識セリーズ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
開口部注意
音声
(ポーン)危険です、開口部に注意してください。
注文コード
22600585
品番
SR-53
参考基準価格(税別)
¥40,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
表示内容・音声
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
表示内容
開口部注意
材質(本体)
ABS樹脂
音声
(ポーン)危険です、開口部に注意してください。
付属品
電池、単管取付金具
質量(kg)
1.2(電池含む)
センサー
焦電型遠赤外線
使用電池
単3電池×4本(DC6V)
電池寿命
1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間
20秒
音量(dB)
75
注意
※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の影響を受けてセンサーが作動することがあります。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています(防水ではありません)。