つくし工房
つくし工房の 音声案内
音声標識セリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
表示内容
安全帯使用
音声
高所作業には必ず安全帯を使用してください。
注文コード
22600628
品番
SR-57
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥32,000
この商品は
表示内容・音声
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
録音再生機能が付きました。状況に応じてスイッチを切り替えるだけで、固定音と録音再生の2モードで使用できます。
表示内容
安全帯使用
材質(本体)
ABS樹脂
音声
高所作業には必ず安全帯を使用してください。
付属品
電池、単管取付金具
質量(kg)
1.2(電池含む)
センサー
焦電型遠赤外線
使用電池
単3電池×4本(DC6V)
電池寿命
1日平均100回作動で1ヶ月
録音時間
20秒
音量(dB)
75
注意
※検知エリア内に人がいても、静止した状態ではセンサーは感知しません。
※人以外でもエリア内に発熱した移動物体がある場合、または本体の振動・電波や静電気・温度等、急激なエネルギー変動等の影響を受けてセンサーが作動することがあります。
※検知体・気温等によって検知距離は変化します。
※本体は防滴構造になっています(防水ではありません)。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
22600628
SR-57
46716268
SR-57
音声標識セリーズ
つくし工房
1台
¥
35,980
税込
¥
39,578
注文コードが変更になりました