つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
通り芯表示(300×300 カラー鋼板)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22604155
品番
J62-D
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
文字内容
D
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5+山アゲ
寸法(mm)
300×300
穴数
4