つくし工房
つくし工房の 室内表示
つくし工房の 案内標識
通り芯表示(SCボード 450×450)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
22606088
品番
J76-A
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
文字内容
A
材質
SCボード
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
450×450
穴数
4